Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:OR 684.00X7.00 NBR 70
Rubix:2094495

Produktdetails : OR 684.00X7.00 NBR 70 O-Ring
Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
Stärken
Universell einsetzbar
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 864 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Shorehärte A | 70 Shore |
| Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
