Referenzen
Dichtomatik:49452650
Rubix:40141
Hersteller:OR 105,00 6,00 70 NBR NB7028

Dokumente
Produktdetails : OR 105.00X6.00 NBR 70 O-Ring
Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
Stärken
Universell einsetzbar
Anwendungen
O-Ringe werden vor allem zur Abdichtung von ruhenden Maschinenteilen gegen flüssige oder gasförmige Medien verwendet. Allerdings ist unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen auch ein Einsatz in einer dynamischen Anwendung, beispielsweise bei rotierenden Bewegungen, möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 105 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 6 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Shorehärte A | 70 Shore |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
