OR 77.00X5.00 NBR 72 872 O-Ring

O-Ring

Siehe technische Informationen
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:14450105
Rubix:2327814
Hersteller:14450105
OR 77.00X5.00 NBR 72 872 O-Ring
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser77 mm
Schnurstärke5 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OR 77.00X5.00 NBR 72 872 O-Ring


Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt

Stärken

Universell einsetzbar

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser77 mm
Schnurstärke5 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A72 Shore
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,15 exkl. MwSt.
/ Stück
13,27 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
11,15 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 99
11,14 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
2,56 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
2,34 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
2,12 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
1,89 exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
1,67 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen