Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:OR 36,17 2,62 70 EPDM 291
Rubix:2329970
Hersteller:49009674


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 36,17 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 2,62 mm |
| Werkstoff | epdm |
Produktdetails : OR 36.17X2.62 EPDM 70 291 O-Ring
Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
Stärken
Universell einsetzbar
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 36,17 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 2,62 mm |
| Werkstoff | epdm |
| Shorehärte A | 70 Shore |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen