Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49009673
Rubix:2954540
Hersteller:49009673

Produktdetails : OR 36.00X3.00 EPDM 70 291 O-Ring
Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 36 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 3 mm |
| Werkstoff | epdm |
| Shorehärte A | 70 Shore |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
