Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49411144
Rubix:2236756
Hersteller:49411144

Produktdetails : OR 18.00X3.50 EPDM 70 291 O-Ring
Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
Stärken
Universell einsetzbar
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 3,5 mm |
| Werkstoff | epdm |
| Shorehärte A | 70 Shore |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen
