Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:OR 4 X 2,20 72 NBR 872
Rubix:3220070
Hersteller:14451867

Produktdetails : OR 4.00X2.20 NBR 72 872 O-Ring
Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
Stärken
Universell einsetzbar
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 2,2 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Shorehärte A | 72 Shore |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
