Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:OR 120,02 5,33 72 NBR 872
Rubix:2017908
Hersteller:14452133

Produktdetails : OR 120.02X5.33 NBR 72 872 O-Ring
Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
Stärken
Universell einsetzbar
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 2 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 5 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Shorehärte A | 72 Shore |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
