OR 84.00X4.00 NBR 70 O-Ring

O-Ring

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:67001360
Rubix:39846
Hersteller:67001360
OR 84.00X4.00 NBR 70 O-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser84 mm
Schnurstärke4 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OR 84.00X4.00 NBR 70 O-Ring


Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
O-Ringe NBR (70 Shore A) ist der Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet bei statischen Drücken bis ca. 100 bar. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis.

Stärken

Universell einsetzbar

Anwendungen

O-Ringe werden vor allem zur Abdichtung von ruhenden Maschinenteilen gegen flüssige oder gasförmige Medien verwendet. Allerdings ist unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen auch ein Einsatz in einer dynamischen Anwendung, beispielsweise bei rotierenden Bewegungen, möglich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4 g
Innendurchmesser84 mm
Schnurstärke4 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A70 Shore
HerkunftslandIT
Zolltarifcode40169300
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

OR 84,00X4,00 NBR 70 SCHWARZ. O-Ring
  • freudenberg sealing technologies:49449881
  • rubix:3497501
  • hersteller:OR 84,00 4,00 70 NBR NB7071
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
7,50 € exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite