63X73X12 NI300 AU 94 925 -IV- Nutring Reihe NI300 Industry Pack
O-Ring
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67021396
Rubix:3216641
Hersteller:67021396

Dokumente
Produktdetails : 63X73X12 NI300 AU 94 925 -IV- Nutring Reihe NI300 Industry Pack
Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
O-Ringe NBR (70 Shore A) ist der Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet bei statischen Drücken bis ca. 100 bar. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 44,5 mm |
| Schnurstärke | 3 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Shorehärte A | 70 Shore |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.696,95 € exkl. MwSt.
/ 300 Stück
2.019,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen