OR 39.50X3.00 NBR 70 O-Ring

O-Ring

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:67194574
Rubix:235850
Hersteller:OR 39,50 3,00 70 NBR NB7071
OR 39.50X3.00 NBR 70 O-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser39,5 mm
Schnurstärke3 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : OR 39.50X3.00 NBR 70 O-Ring


Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
O-Ringe NBR (70 Shore A) ist der Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet bei statischen Drücken bis ca. 100 bar. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis.

Stärken

Universell einsetzbar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Innendurchmesser39,5 mm
Schnurstärke3 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A70 Shore
HerkunftslandCN
Zolltarifcode40169300
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 € exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
0,75 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,37 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,15 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,08 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,06 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 2499
0,05 € exkl. MwSt. / Stück
2500 bis 4999
0,04 € exkl. MwSt. / Stück
5000 und mehr
0,03 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std