OR 180.00X10.00 NBR 70 O-Ring

O-Ring

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:67001925
Rubix:130909
Hersteller:67001925
OR 180.00X10.00 NBR 70 O-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser180 mm
Schnurstärke10 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : OR 180.00X10.00 NBR 70 O-Ring


Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
O-Ringe NBR (70 Shore A) ist der Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet bei statischen Drücken bis ca. 100 bar. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis.

Stärken

Universell einsetzbar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht60 g
Innendurchmesser180 mm
Schnurstärke10 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A70 Shore
HerkunftslandIT
Zolltarifcode40169300
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
2,27 € exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
2,26 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
2,00 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
1,82 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
1,77 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
1,75 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
1,74 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 4999
1,69 € exkl. MwSt. / Stück
5000 bis 9999
1,54 € exkl. MwSt. / Stück
10000 bis 19999
1,47 € exkl. MwSt. / Stück
20000 bis 99999
1,43 € exkl. MwSt. / Stück
100000 und mehr
1,41 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std