Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:OR 134,50 3,00 88 NBR 156
Rubix:3219026
Hersteller:60335

Produktdetails : OR 134.50X3.00 NBR 88 156 O-Ring
O-Ringe sind endlose runde Dichtungsringe mit kreisförmigem Querschnitt. Sie werden hauptsächlich verwendet, um Bauteile von stationären Maschinen - statischer Fall - gegen Flüssigkeiten und Gase abzudichten. Unter bestimmten Bedingungen können sie auch als dynamisches Dichtelement für axiale, rotierende und oszillierende Bewegungen verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 134,5 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 3 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Shorehärte A | 88 Shore |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
