Referenzen
Dichtomatik:67186886
Rubix:249221
Hersteller:67186886


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75,92 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 1,78 mm |
| Werkstoff | vmq |
Produktdetails : OR 75.92X1.78 VMQ 70 O-Ring
Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
O-Ringe Silikon 70 75.92 X 1.78
Stärken
Universell einsetzbar
Anwendungen
O-Ringe werden vor allem zur Abdichtung von ruhenden Maschinenteilen gegen flüssige oder gasförmige Medien verwendet. Allerdings ist unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen auch ein Einsatz in einer dynamischen Anwendung, beispielsweise bei rotierenden Bewegungen, möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 75,92 mm |
| Schnurstärke | 1,78 mm |
| Werkstoff | vmq |
| Shorehärte A | 70 Shore |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,47 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar