Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67193477
Rubix:3205968
Hersteller:67193477


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 658,88 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 6,99 mm |
| Werkstoff | vmq |
Produktdetails : OR 658.88X6.99 VMQ 70 O-Ring
Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
Stärken
Universell einsetzbar
Anwendungen
O-Ringe werden vor allem zur Abdichtung von ruhenden Maschinenteilen gegen flüssige oder gasförmige Medien verwendet. Allerdings ist unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen auch ein Einsatz in einer dynamischen Anwendung, beispielsweise bei rotierenden Bewegungen, möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 108 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 658,88 mm |
| Schnurstärke | 6,99 mm |
| Werkstoff | vmq |
| Shorehärte A | 70 Shore |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,64 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar