Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67176620
Rubix:248194
Hersteller:67176620


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 29,87 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 1,78 mm |
| Werkstoff | vmq |
Produktdetails : OR 29.87X1.78 VMQ 70 O-Ring
Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
O-Ringe Silikon 70 29.87 X 1.78
Stärken
Universell einsetzbar
Anwendungen
O-Ringe werden vor allem zur Abdichtung von ruhenden Maschinenteilen gegen flüssige oder gasförmige Medien verwendet. Allerdings ist unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen auch ein Einsatz in einer dynamischen Anwendung, beispielsweise bei rotierenden Bewegungen, möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 29,87 mm |
| Schnurstärke | 1,78 mm |
| Werkstoff | vmq |
| Shorehärte A | 70 Shore |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std