Referenzen
Dichtomatik:193365
Rubix:3205950
Hersteller:O-RING 234,62 2,62 VMQ 70


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 234,62 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 2,62 mm |
| Werkstoff | vmq |
Produktdetails : OR 234.62X2.62 VMQ 70 O-Ring
Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
Stärken
Universell einsetzbar
Anwendungen
O-Ringe werden vor allem zur Abdichtung von ruhenden Maschinenteilen gegen flüssige oder gasförmige Medien verwendet. Allerdings ist unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen auch ein Einsatz in einer dynamischen Anwendung, beispielsweise bei rotierenden Bewegungen, möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 234,62 mm |
| Schnurstärke | 2,62 mm |
| Werkstoff | vmq |
| Shorehärte A | 70 Shore |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar