Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67178974
Rubix:247459
Hersteller:67178974


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12,1 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 1,6 mm |
| Werkstoff | vmq |
Dokumente
Produktdetails : OR 12.10X1.60 VMQ 70 O-Ring
Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
O-Ringe Silikon 70 12.1 X 1.6
Stärken
Universell einsetzbar
Anwendungen
O-Ringe werden vor allem zur Abdichtung von ruhenden Maschinenteilen gegen flüssige oder gasförmige Medien verwendet. Allerdings ist unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen auch ein Einsatz in einer dynamischen Anwendung, beispielsweise bei rotierenden Bewegungen, möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12,1 mm |
| Schnurstärke | 1,6 mm |
| Werkstoff | vmq |
| Shorehärte A | 70 Shore |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen