OR 11.00X2.50 VMQ 70 O-Ring

O-Ring OR VMQ 70

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:67177523
Rubix:38049
Hersteller:67177523
OR 11.00X2.50 VMQ 70 O-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser11 mm
Schnurstärke2,5 mm
Werkstoffvmq
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OR 11.00X2.50 VMQ 70 O-Ring


Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
O-Ringe Silikon 50 11 X 2.5

Stärken

Universell einsetzbar

Anwendungen

O-Ringe werden vor allem zur Abdichtung von ruhenden Maschinenteilen gegen flüssige oder gasförmige Medien verwendet. Allerdings ist unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen auch ein Einsatz in einer dynamischen Anwendung, beispielsweise bei rotierenden Bewegungen, möglich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Innendurchmesser11 mm
Schnurstärke2,5 mm
Werkstoffvmq
Shorehärte A70 Shore
HerkunftslandTW
Zolltarifcode39269097
7,50 exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
0,75 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,37 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,15 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,08 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,06 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 2499
0,04 exkl. MwSt. / Stück
2500 bis 49999
0,03 exkl. MwSt. / Stück
50000 und mehr
0,02 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std