OR 90.00X4.00 NBR 90 O-Ring

O-Ring OR NBR 90

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67192690
Rubix:152462
Hersteller:67192690
OR 90.00X4.00 NBR 90 O-Ring
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser90 mm
Schnurstärke4 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : OR 90.00X4.00 NBR 90 O-Ring


Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
O-Ringe NBR 90 90 X 4

Stärken

Universell einsetzbar

Anwendungen

O-Ringe werden vor allem zur Abdichtung von ruhenden Maschinenteilen gegen flüssige oder gasförmige Medien verwendet. Allerdings ist unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen auch ein Einsatz in einer dynamischen Anwendung, beispielsweise bei rotierenden Bewegungen, möglich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5 g
Innendurchmesser90 mm
Schnurstärke4 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A90 Shore
HerkunftslandCN
Zolltarifcode40169300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,68 exkl. MwSt.
/ Stück
0,81 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
0,68 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
0,67 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
0,44 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,36 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,33 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,32 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 999
0,29 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
0,28 exkl. MwSt. / Stück
2500 bis 4999
0,27 exkl. MwSt. / Stück
5000 und mehr
0,20 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std