OR 69.20X5.70 NBR 90 O-Ring

O-Ring OR NBR 90

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:67008375
Rubix:240477
Hersteller:67008375
OR 69.20X5.70 NBR 90 O-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser69,2 mm
Schnurstärke5,7 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : OR 69.20X5.70 NBR 90 O-Ring


Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
O-Ringe NBR 90 69.2 X 5.7

Stärken

Universell einsetzbar

Anwendungen

O-Ringe werden vor allem zur Abdichtung von ruhenden Maschinenteilen gegen flüssige oder gasförmige Medien verwendet. Allerdings ist unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen auch ein Einsatz in einer dynamischen Anwendung, beispielsweise bei rotierenden Bewegungen, möglich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht8 g
Innendurchmesser69,2 mm
Schnurstärke5,7 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A90 Shore
HerkunftslandCN
Zolltarifcode40169300
7,50 exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
0,78 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,61 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,48 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,39 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,33 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,27 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
0,25 exkl. MwSt. / Stück
2500 bis 4999
0,23 exkl. MwSt. / Stück
5000 bis 49999
0,15 exkl. MwSt. / Stück
50000 und mehr
0,14 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen