OR 492.00X4.00 NBR 90 O-Ring

O-Ring OR NBR 90

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:67034600
Rubix:242776
Hersteller:67034600
OR 492.00X4.00 NBR 90 O-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser492 mm
Schnurstärke4 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : OR 492.00X4.00 NBR 90 O-Ring


Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
O-Ringe NBR 90 492 X 4

Stärken

Universell einsetzbar

Anwendungen

O-Ringe werden vor allem zur Abdichtung von ruhenden Maschinenteilen gegen flüssige oder gasförmige Medien verwendet. Allerdings ist unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen auch ein Einsatz in einer dynamischen Anwendung, beispielsweise bei rotierenden Bewegungen, möglich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht26 g
Innendurchmesser492 mm
Schnurstärke4 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A90 Shore
HerkunftslandIT
Zolltarifcode40169300
7,50 exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
6,26 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
4,45 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
4,36 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
4,21 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
4,14 exkl. MwSt. / Stück
200 und mehr
4,08 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen