Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67198235
Rubix:239487
Hersteller:67198235


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 27,8 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 3,6 mm |
| Werkstoff | nbr |
Dokumente
Produktdetails : OR 27.80X3.60 NBR 90 O-Ring
Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
O-Ringe NBR 90 27.8 X 3.6
Stärken
Universell einsetzbar
Anwendungen
O-Ringe werden vor allem zur Abdichtung von ruhenden Maschinenteilen gegen flüssige oder gasförmige Medien verwendet. Allerdings ist unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen auch ein Einsatz in einer dynamischen Anwendung, beispielsweise bei rotierenden Bewegungen, möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 27,8 mm |
| Schnurstärke | 3,6 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Shorehärte A | 90 Shore |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen