OR 19.60X2.40 NBR 90 O-Ring

O-Ring OR NBR 90

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67025711
Rubix:239168
Hersteller:67025711
OR 19.60X2.40 NBR 90 O-Ring
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser19,6 mm
Schnurstärke2,4 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : OR 19.60X2.40 NBR 90 O-Ring


Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
O-Ringe NBR 90 19.6 X 2.4

Stärken

Universell einsetzbar

Anwendungen

O-Ringe werden vor allem zur Abdichtung von ruhenden Maschinenteilen gegen flüssige oder gasförmige Medien verwendet. Allerdings ist unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen auch ein Einsatz in einer dynamischen Anwendung, beispielsweise bei rotierenden Bewegungen, möglich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Innendurchmesser19,6 mm
Schnurstärke2,4 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A90 Shore
HerkunftslandCN
Zolltarifcode40169300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,24 exkl. MwSt.
/ Stück
0,29 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
0,24 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
0,26 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
0,15 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,11 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,09 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,07 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,06 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 2499
0,05 exkl. MwSt. / Stück
2500 bis 4999
0,04 exkl. MwSt. / Stück
5000 und mehr
0,03 exkl. MwSt. / Stück
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage