OR 217.00X3.00 NBR 80 O-Ring

O-Ring OR NBR 80

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:OR 217X3 NBR 80
Rubix:1662424
Hersteller:OR 217X3 NBR 80
OR 217.00X3.00 NBR 80 O-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser217 mm
Schnurstärke3 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OR 217.00X3.00 NBR 80 O-Ring


O-Ring nach DIN 3771
O-Ring nach DIN 3771

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser217 mm
Schnurstärke3 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A80 Shore
Zolltarifcode40169300
549,89 exkl. MwSt.
/ Stück
654,37 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
549,89 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
274,95 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
109,98 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
54,99 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
27,49 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
11,00 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
5,50 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
2,75 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
1,10 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 4999
0,69 exkl. MwSt. / Stück
5000 bis 9999
0,63 exkl. MwSt. / Stück
10000 bis 19999
0,61 exkl. MwSt. / Stück
20000 bis 99999
0,59 exkl. MwSt. / Stück
100000 und mehr
0,58 exkl. MwSt. / Stück
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage