Referenzen
Dichtomatik:67006718
Rubix:2481305
Hersteller:67006718

Produktdetails : OR 50.00X4.00 NBR 80 O-Ring
Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
Stärken
Universell einsetzbar
Anwendungen
O-Ringe werden vor allem zur Abdichtung von ruhenden Maschinenteilen gegen flüssige oder gasförmige Medien verwendet. Allerdings ist unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen auch ein Einsatz in einer dynamischen Anwendung, beispielsweise bei rotierenden Bewegungen, möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Schnurstärke | 4 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Shorehärte A | 80 Shore |
| Herkunftsland | IT |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen