OR 13.94X2.62 NBR 80 O-Ring

O-Ring OR NBR 80

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:67181061
Rubix:2723042
Hersteller:67181061
OR 13.94X2.62 NBR 80 O-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser13,94 mm
Schnurstärke2,62 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OR 13.94X2.62 NBR 80 O-Ring


Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt

Stärken

Universell einsetzbar

Anwendungen

O-Ringe werden vor allem zur Abdichtung von ruhenden Maschinenteilen gegen flüssige oder gasförmige Medien verwendet. Allerdings ist unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen auch ein Einsatz in einer dynamischen Anwendung, beispielsweise bei rotierenden Bewegungen, möglich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Innendurchmesser13,94 mm
Schnurstärke2,62 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A80 Shore
HerkunftslandCN
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 € exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
0,75 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,37 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,15 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,08 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,04 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 2499
0,02 € exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
0,01 € exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen