Referenzen
Dichtomatik:OR 29,82 2,62 70 HNBR HN7027
Rubix:1783273
Hersteller:67186779


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 29,82 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 2,62 mm |
| Werkstoff | hnbr |
Produktdetails : OR 29.82X2.62 HNBR 70 O-Ring
O-Ring HNBR 70 Shore
O-Ring HNBR 70 Shore
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 29,82 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 2,62 mm |
| Werkstoff | hnbr |
| Shorehärte A | 70 Shore |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std