Referenzen
Dichtomatik:67000736
Rubix:1074138
Hersteller:OR 28,00 3,15 70 NBR S1OR71

Produktdetails : OR 28.00X3.15 NBR 70 O-Ring
O-Ring
O-Ring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 28 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 3,15 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Shorehärte A | 70 Shore |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
