85X100X12 NI300 AU 94 925 -IV- Nutring Reihe NI300 Industry Pack
O-Ring OR NBR 70
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:21466
Rubix:3216652
Hersteller:21466


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 174,3 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 5,7 mm |
| Werkstoff | nbr |
Produktdetails : 85X100X12 NI300 AU 94 925 -IV- Nutring Reihe NI300 Industry Pack
Asymmetrisch Scharfe, gestochene Dichtkante Verkürzte Innenlippe Zusätzliche Stütz- und Dichtkante
O-Ringe NBR (70 Shore A) ist der Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet bei statischen Drücken bis ca. 100 bar. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis.
Stärken
Sehr gute statische und dynamische Dichtwirkung Verhinderung des Eindringens von Schmutz durch zusätzliche Stütz- und Dichtkante
Anwendungen
O-Ringe werden vor allem zur Abdichtung von ruhenden Maschinenteilen gegen flüssige oder gasförmige Medien verwendet. Allerdings ist unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen auch ein Einsatz in einer dynamischen Anwendung, beispielsweise bei rotierenden Bewegungen, möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 174,3 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 5,7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Shorehärte A | 70 Shore |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
600,48 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
714,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen