OR 130.00X3.50 NBR 70 O-Ring

O-Ring OR NBR 70

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:67004682
Rubix:40400
Hersteller:67004682
OR 130.00X3.50 NBR 70 O-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser130 mm
Schnurstärke3,5 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : OR 130.00X3.50 NBR 70 O-Ring


O-Ringe sind endlose Runddichtringe mit kreisförmigem Querschnitt. Sie werden überwiegend zur Abdichtung ruhender Maschinenteile gegen flüssige und gasförmige Medien eingesetzt. Bei O-Ringen handelt es sich um ein statisches Dichtelement, allerdings ist unter gewissen Voraussetzungen auch ein Einsatz als dynamisches Dichtelement bei axialer, rotierender oder oszillierender Bewegung möglich.
O-Ringe NBR (70 Shore A) ist der Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet bei statischen Drücken bis ca. 100 bar. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis.

Anwendungen

O-Ringe werden vor allem zur Abdichtung von ruhenden Maschinenteilen gegen flüssige oder gasförmige Medien verwendet. Allerdings ist unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen auch ein Einsatz in einer dynamischen Anwendung, beispielsweise bei rotierenden Bewegungen, möglich.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser130 mm
Schnurstärke3,5 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A70 Shore
Zolltarifcode40169300
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 € exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
0,75 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,37 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,27 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,25 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,24 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,23 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 4999
0,22 € exkl. MwSt. / Stück
5000 und mehr
0,16 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std