OR 19.20X3.00 NBR 70 O-Ring

O-Ring OR NBR 70

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:67177219
Rubix:3205404
Hersteller:OR 19,2X3 NBR 70
OR 19.20X3.00 NBR 70 O-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser19,2 mm
Schnurstärke3 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : OR 19.20X3.00 NBR 70 O-Ring


O-Ringe sind endlose Runddichtringe mit kreisförmigem Querschnitt. Sie werden überwiegend zur Abdichtung ruhender Maschinenteile gegen flüssige und gasförmige Medien eingesetzt. Bei O-Ringen handelt es sich um ein statisches Dichtelement, allerdings ist unter gewissen Voraussetzungen auch ein Einsatz als dynamisches Dichtelement bei axialer, rotierender oder oszillierender Bewegung möglich.
O-Ringe NBR (70 Shore A) ist der Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet bei statischen Drücken bis ca. 100 bar. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis.

Anwendungen

O-Ringe werden vor allem zur Abdichtung von ruhenden Maschinenteilen gegen flüssige oder gasförmige Medien verwendet. Allerdings ist unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen auch ein Einsatz in einer dynamischen Anwendung, beispielsweise bei rotierenden Bewegungen, möglich.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser19,2 mm
Schnurstärke3 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A70 Shore
Zolltarifcode40169300
48,60 exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
57,83 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1000 bis 2499 Stück
48,60 exkl. MwSt. / 1.000 Stück
2500 bis 4999 Stück
44,60 exkl. MwSt. / 1.000 Stück
5000 bis 9999 Stück
39,60 exkl. MwSt. / 1.000 Stück
10000 bis 19999 Stück
36,90 exkl. MwSt. / 1.000 Stück
20000 und mehr
35,30 exkl. MwSt. / 1.000 Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen