OR 70.00X7.00 NBR 70 O-Ring

O-Ring OR NBR 70

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Dichtomatik:67004499
Rubix:157817
Hersteller:67004499
OR 70.00X7.00 NBR 70 O-Ring
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser70 mm
Schnurstärke7 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : OR 70.00X7.00 NBR 70 O-Ring


O-Ring
O-Ringe NBR (70 Shore A) ist der Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet bei statischen Drücken bis ca. 100 bar. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht11 g
Innendurchmesser70 mm
Schnurstärke7 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A70 Shore
HerkunftslandIT
Zolltarifcode40169300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,71 exkl. MwSt.
/ Stück
4,41 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
3,71 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
2,13 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
1,66 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
1,30 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
1,06 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,89 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,75 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
0,69 exkl. MwSt. / Stück
2500 bis 4999
0,63 exkl. MwSt. / Stück
5000 bis 9999
0,41 exkl. MwSt. / Stück
10000 bis 49999
0,40 exkl. MwSt. / Stück
50000 und mehr
0,39 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen