Referenzen
Dichtomatik:67000800
Rubix:235683
Hersteller:67000800

Dokumente
Produktdetails : OR 32.00X8.00 NBR 70 O-Ring
O-Ring
O-Ringe NBR (70 Shore A) ist der Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet bei statischen Drücken bis ca. 100 bar. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 32 mm |
| Schnurstärke | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Shorehärte A | 70 Shore |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std