OR 295.00X3.00 NBR 70 O-Ring

O-Ring OR NBR 70

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:67087818
Rubix:112066
Hersteller:67087818
OR 295.00X3.00 NBR 70 O-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser295 mm
Schnurstärke3 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : OR 295.00X3.00 NBR 70 O-Ring


O-Ring
O-Ringe NBR (70 Shore A) ist der Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet bei statischen Drücken bis ca. 100 bar. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht8 g
Innendurchmesser295 mm
Schnurstärke3 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A70 Shore
HerkunftslandIT
Zolltarifcode40169300
7,50 exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
1,45 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
1,28 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
1,16 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
1,13 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
1,12 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
1,11 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 4999
1,08 exkl. MwSt. / Stück
5000 bis 9999
0,99 exkl. MwSt. / Stück
10000 bis 19999
0,94 exkl. MwSt. / Stück
20000 bis 49999
0,92 exkl. MwSt. / Stück
50000 und mehr
0,90 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std