OR 21.00X6.00 NBR 70 O-Ring

O-Ring OR NBR 70

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:67005165
Rubix:38459
Hersteller:67005165
OR 21.00X6.00 NBR 70 O-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser21 mm
Schnurstärke6 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : OR 21.00X6.00 NBR 70 O-Ring


O-Ring
O-Ringe NBR (70 Shore A) ist der Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet bei statischen Drücken bis ca. 100 bar. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3 g
Innendurchmesser21 mm
Schnurstärke6 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A70 Shore
HerkunftslandIT
Zolltarifcode40169300
7,50 exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
0,75 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,37 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,17 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,14 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,11 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,10 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
0,09 exkl. MwSt. / Stück
2500 bis 4999
0,08 exkl. MwSt. / Stück
5000 und mehr
0,05 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std