OR 210.00X3.00 NBR 70 O-Ring

O-Ring OR NBR 70

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:67004811
Rubix:40849
Hersteller:67004811
OR 210.00X3.00 NBR 70 O-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser210 mm
Schnurstärke3 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : OR 210.00X3.00 NBR 70 O-Ring


O-Ring
O-Ringe NBR (70 Shore A) ist der Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet bei statischen Drücken bis ca. 100 bar. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6 g
Innendurchmesser210 mm
Schnurstärke3 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A70 Shore
HerkunftslandIT
Zolltarifcode40169300
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 € exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
0,75 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,65 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,59 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,58 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,57 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,56 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 4999
0,55 € exkl. MwSt. / Stück
5000 bis 9999
0,50 € exkl. MwSt. / Stück
10000 bis 19999
0,48 € exkl. MwSt. / Stück
20000 bis 99999
0,47 € exkl. MwSt. / Stück
100000 und mehr
0,46 € exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std