OR 20.00X10.00 NBR 70 O-Ring

O-Ring OR NBR 70

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:67000612
Rubix:235362
Hersteller:67000612
OR 20.00X10.00 NBR 70 O-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Schnurstärke10 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : OR 20.00X10.00 NBR 70 O-Ring


O-Ring
O-Ringe NBR (70 Shore A) ist der Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet bei statischen Drücken bis ca. 100 bar. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht9 g
Innendurchmesser20 mm
Schnurstärke10 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A70 Shore
HerkunftslandIT
Zolltarifcode40169300
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 € exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
1,01 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,79 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,62 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,51 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,42 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,36 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
0,33 € exkl. MwSt. / Stück
2500 bis 4999
0,30 € exkl. MwSt. / Stück
5000 bis 99999
0,19 € exkl. MwSt. / Stück
100000 und mehr
0,18 € exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen