OR 180.00X8.00 NBR 70 O-Ring

O-Ring OR NBR 70

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Dichtomatik:67001923
Rubix:40716
Hersteller:67001923
OR 180.00X8.00 NBR 70 O-Ring
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser180 mm
Schnurstärke8 mm
Werkstoffnbr
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : OR 180.00X8.00 NBR 70 O-Ring


O-Ring
O-Ringe NBR (70 Shore A) ist der Standardwerkstoff mit breitem Anwendungsgebiet bei statischen Drücken bis ca. 100 bar. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe und Wasser (bis +80°C). Nicht beständig gegenüber Kraftstoffen mit hohem Aromatenanteil und Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht37 g
Innendurchmesser180 mm
Schnurstärke8 mm
Werkstoffnbr
Shorehärte A70 Shore
HerkunftslandIT
Zolltarifcode40169300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,41 exkl. MwSt.
/ Stück
4,06 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
3,41 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,39 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
3,00 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
2,65 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
2,41 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
2,35 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
2,33 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
2,30 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 4999
2,24 exkl. MwSt. / Stück
5000 bis 9999
2,05 exkl. MwSt. / Stück
10000 bis 19999
1,96 exkl. MwSt. / Stück
20000 bis 99999
1,90 exkl. MwSt. / Stück
100000 und mehr
1,88 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen