Referenzen
Dichtomatik:67011950
Rubix:1179180
Hersteller:OR 490X8 FKM 80


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 490 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 8 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
Produktdetails : OR 490.00X8.00 FKM 80 O-Ring
O-Ring
O-Ring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 490 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 8 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Shorehärte A | 80 Shore |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen