Referenzen
Dichtomatik:OR 145,00 3,00 FKM 80
Rubix:1179095
Hersteller:49205215




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 145 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 3 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
Produktdetails : OR 145.00X3.00 FKM 80 O-Ring
O-Ring
O-Ring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 145 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 3 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Shorehärte A | 80 Shore |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std