OR 24.00X2.50 FKM 80 O-Ring

O-Ring OR FKM 80

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Dichtomatik:OR 24X2,5 FKM 80
Rubix:38542
Hersteller:67196568
OR 24.00X2.50 FKM 80 O-Ring
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser24 mm
Schnurstärke2,5 mm
Werkstofffkm/fpm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : OR 24.00X2.50 FKM 80 O-Ring


O-Ringe sind endlose Runddichtringe mit kreisförmigem Querschnitt. Sie werden überwiegend zur Abdichtung ruhender Maschinenteile gegen flüssige und gasförmige Medien eingesetzt. Bei O-Ringen handelt es sich um ein statisches Dichtelement, allerdings ist unter gewissen Voraussetzungen auch ein Einsatz als dynamisches Dichtelement bei axialer, rotierender oder oszillierender Bewegung möglich.
O-Ringe Viton / FPM (80 Shore A) sind beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemiekalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren.

Anwendungen

O-Ringe werden vor allem zur Abdichtung von ruhenden Maschinenteilen gegen flüssige oder gasförmige Medien verwendet. Allerdings ist unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen auch ein Einsatz in einer dynamischen Anwendung, beispielsweise bei rotierenden Bewegungen, möglich.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser24 mm
Schnurstärke2,5 mm
Werkstofffkm/fpm
Shorehärte A80 Shore
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,86 exkl. MwSt.
/ Stück
1,02 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
0,86 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
0,50 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
0,49 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,38 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,30 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,25 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,21 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,17 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
0,16 exkl. MwSt. / Stück
2500 bis 4999
0,15 exkl. MwSt. / Stück
5000 und mehr
0,09 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std