OR 61.00X3.00 FKM 80 O-Ring

O-Ring OR FKM 80

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67010813
Rubix:252380
Hersteller:67010813
OR 61.00X3.00 FKM 80 O-Ring
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser61 mm
Schnurstärke3 mm
Werkstofffkm/fpm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : OR 61.00X3.00 FKM 80 O-Ring


Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
O-Ringe Viton / FPM (80 Shore A) sind beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemiekalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren.

Stärken

Universell einsetzbar

Anwendungen

O-Ringe werden vor allem zur Abdichtung von ruhenden Maschinenteilen gegen flüssige oder gasförmige Medien verwendet. Allerdings ist unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen auch ein Einsatz in einer dynamischen Anwendung, beispielsweise bei rotierenden Bewegungen, möglich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3 g
Innendurchmesser61 mm
Schnurstärke3 mm
Werkstofffkm/fpm
Shorehärte A80 Shore
HerkunftslandIT
Zolltarifcode39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,55 exkl. MwSt.
/ Stück
3,03 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
2,55 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
1,47 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
1,14 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,90 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,73 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,61 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,52 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
0,48 exkl. MwSt. / Stück
2500 bis 4999
0,44 exkl. MwSt. / Stück
5000 bis 19999
0,28 exkl. MwSt. / Stück
20000 und mehr
0,27 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen