Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:O-RING 0480,00X12,00 FKM 80
Rubix:980318
Hersteller:155435


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 480 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 12 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
Dokumente
Produktdetails : OR 480.00X12.00 FKM 80 O-Ring
Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
O-Ring
Stärken
Universell einsetzbar
Anwendungen
O-Ringe werden vor allem zur Abdichtung von ruhenden Maschinenteilen gegen flüssige oder gasförmige Medien verwendet. Allerdings ist unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen auch ein Einsatz in einer dynamischen Anwendung, beispielsweise bei rotierenden Bewegungen, möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 332 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 480 mm |
| Schnurstärke | 12 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Shorehärte A | 80 Shore |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen