OR 250.00X8.00 FKM 80 O-Ring

O-Ring OR FKM 80

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:67009771
Rubix:40999
Hersteller:67009771
OR 250.00X8.00 FKM 80 O-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser250 mm
Schnurstärke8 mm
Werkstofffkm/fpm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : OR 250.00X8.00 FKM 80 O-Ring


Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
O-Ringe Viton / FPM (80 Shore A) sind beständig gegenüber hohen Temperaturen und Chemiekalien. Nicht beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis und anorganischen Säuren.

Stärken

Universell einsetzbar

Anwendungen

O-Ringe werden vor allem zur Abdichtung von ruhenden Maschinenteilen gegen flüssige oder gasförmige Medien verwendet. Allerdings ist unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen auch ein Einsatz in einer dynamischen Anwendung, beispielsweise bei rotierenden Bewegungen, möglich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht79 g
Innendurchmesser250 mm
Schnurstärke8 mm
Werkstofffkm/fpm
Shorehärte A80 Shore
HerkunftslandIT
Zolltarifcode39269097
19,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,02 € inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
19,35 € exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
19,33 € exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
17,07 € exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
15,07 € exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
13,71 € exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
13,36 € exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
13,23 € exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
13,09 € exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 4999
12,71 € exkl. MwSt. / Stück
5000 bis 9999
11,64 € exkl. MwSt. / Stück
10000 bis 19999
11,12 € exkl. MwSt. / Stück
20000 bis 99999
10,80 € exkl. MwSt. / Stück
100000 und mehr
10,67 € exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen