Referenzen
Dichtomatik:OR 62,87X5,33 FKM 75 GRUEN
Rubix:1663279


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 62,87 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 5,33 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
Produktdetails : OR 62.87X5.33 FKM 75 O-Ring
O-Ring nach DIN 3771 FKM 75 Viton Grün
O-Ring nach DIN 3771 FKM 75 Viton Grün
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 62,87 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 5,33 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Shorehärte A | 75 Shore |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen