Referenzen
Dichtomatik:67194299
Rubix:1249387
Hersteller:OR 34,65X1,78 FKM 75 GRUEN


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 34,65 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 1,78 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
Produktdetails : OR 34.65X1.78 FKM 75 O-Ring
O-Ring
O-Ring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 34,65 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 1,78 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Shorehärte A | 75 Shore |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen