OR 59.20X5.70 EPDM 70 O-Ring

O-Ring OR EPDM 70

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67009370
Rubix:244610
Hersteller:67009370
OR 59.20X5.70 EPDM 70 O-Ring
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser59,2 mm
Schnurstärke5,7 mm
Werkstoffepdm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : OR 59.20X5.70 EPDM 70 O-Ring


Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
O-Ringe EPDM (70 Shore A) sind beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnten Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.

Stärken

Universell einsetzbar

Anwendungen

O-Ringe werden vor allem zur Abdichtung von ruhenden Maschinenteilen gegen flüssige oder gasförmige Medien verwendet. Allerdings ist unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen auch ein Einsatz in einer dynamischen Anwendung, beispielsweise bei rotierenden Bewegungen, möglich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6 g
Innendurchmesser59,2 mm
Schnurstärke5,7 mm
Werkstoffepdm
Shorehärte A70 Shore
HerkunftslandIT
Zolltarifcode40169300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,48 exkl. MwSt.
/ Stück
1,76 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
1,48 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
1,46 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
0,84 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,66 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,52 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,42 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,35 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
0,30 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
0,27 exkl. MwSt. / Stück
2500 bis 4999
0,25 exkl. MwSt. / Stück
5000 bis 9999
0,22 exkl. MwSt. / Stück
10000 bis 19999
0,20 exkl. MwSt. / Stück
20000 und mehr
0,19 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std