OR 462.00X10.00 EPDM 70 O-Ring

O-Ring OR EPDM 70

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67055405
Rubix:246861
Hersteller:67055405
OR 462.00X10.00 EPDM 70 O-Ring
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser462 mm
Schnurstärke10 mm
Werkstoffepdm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : OR 462.00X10.00 EPDM 70 O-Ring


Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
O-Ringe EPDM (70 Shore A) sind beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnten Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.

Stärken

Universell einsetzbar

Anwendungen

O-Ringe werden vor allem zur Abdichtung von ruhenden Maschinenteilen gegen flüssige oder gasförmige Medien verwendet. Allerdings ist unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen auch ein Einsatz in einer dynamischen Anwendung, beispielsweise bei rotierenden Bewegungen, möglich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht130 g
Innendurchmesser462 mm
Schnurstärke10 mm
Werkstoffepdm
Shorehärte A70 Shore
HerkunftslandIT
Zolltarifcode40169300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,81 exkl. MwSt.
/ Stück
18,81 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
15,81 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
15,82 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
14,27 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
13,30 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
13,18 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
12,81 exkl. MwSt. / Stück
200 und mehr
12,71 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen