OR 430.66X5.33 EPDM 70 O-Ring

O-Ring OR EPDM 70

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67021096
Rubix:246817
Hersteller:67021096
OR 430.66X5.33 EPDM 70 O-Ring
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser430,66 mm
Schnurstärke5,33 mm
Werkstoffepdm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : OR 430.66X5.33 EPDM 70 O-Ring


Nach DIN ISO 3601 Endloser, kreisförmiger Ring mit kreisrundem Querschnitt
O-Ringe EPDM (70 Shore A) sind beständig gegenüber Heißwasser, Wasserdampf und Chemikalien. Speziell für Waschlaugen und verdünnten Säuren. Nicht beständig gegenüber Mineralölprodukten und Kraftstoffen.

Stärken

Universell einsetzbar

Anwendungen

O-Ringe werden vor allem zur Abdichtung von ruhenden Maschinenteilen gegen flüssige oder gasförmige Medien verwendet. Allerdings ist unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen auch ein Einsatz in einer dynamischen Anwendung, beispielsweise bei rotierenden Bewegungen, möglich.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht39 g
Innendurchmesser430,66 mm
Schnurstärke5,33 mm
Werkstoffepdm
Shorehärte A70 Shore
HerkunftslandCN
Zolltarifcode40169300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,48 exkl. MwSt.
/ Stück
5,33 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
4,48 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
4,47 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
4,04 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
3,76 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
3,73 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
3,63 exkl. MwSt. / Stück
200 und mehr
3,60 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen